Image Building B.V. - 8801106722958
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Cabluri & tamburi
Tamburi
B6105.208.230
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
Brennenstuhl Bobină de cablu G Blue 290mm 50m 3 x 1,5RR
Adăugați în catalog
Cod Articol
B6105.208.230
Culoare
Albastru
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
1.5
Ansamblu cablu
H05RR-F
Cu reglare
Da
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
3
Lungime cablu (m)
50
Carcasă de material
Plastic
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Albastru
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
1.5
Ansamblu cablu
H05RR-F
Cu reglare
Da
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
3
Lungime cablu (m)
50
Carcasă de material
Plastic
Număr de nuclee
3
Grad de protecție (IP)
IP44
Înfășurare automată a cablului
Nu
Cu cadru de montare
Da
Cu protecție termică
Da
Marca
Brennenstuhl
Greutate pe bucată (g)
7240
Model
Garant®
Type
Cable Reel
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
B6105.208.230
EAN
4007123012022
UBB
500511041286
UNSPSC
26121635
Nr. articol producător
1208230