text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Bobină de cablu G albastru 290mm 40M 3 x 2,5RR

Cod Articol B6105.208.340
Culoare Albastru
Secțiunea transversală a miezului (mm²) 2.5
Ansamblu cablu H05RR-F
Cu reglare Da
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO) 3

Specificații

Culoare Albastru
Secțiunea transversală a miezului (mm²) 2.5
Ansamblu cablu H05RR-F
Cu reglare Da
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO) 3
Lungime cablu (m) 40
Carcasă de material Plastic
Număr de nuclee 3
Grad de protecție (IP) IP44
Înfășurare automată a cablului Nu
Cu cadru de montare Da
Cu protecție termică Da
Marca Brennenstuhl
Model Garant®
Type Cable Reel

Descriere

Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle cable pilot for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Numerele articolelor

Cod Articol B6105.208.340
EAN 4007123141333
UBB 500511041369
UNSPSC 26121635
Nr. articol producător 1208340
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.