Ampelmann Operations bv - 8797519577230
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Cabluri & tamburi
Tamburi
B6101.208.064
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
Brennenstuhl Bobină de cablu F albastru 50m H05VV-F 3G1,5
Adăugați în catalog
Cod Articol
B6101.208.064
Culoare
Albastru
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
1.5
Ansamblu cablu
H05VV-F
Cu reglare
Da
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
0
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Albastru
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
1.5
Ansamblu cablu
H05VV-F
Cu reglare
Da
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
0
Lungime cablu (m)
50
Carcasă de material
Plastic
Număr de nuclee
3
Grad de protecție (IP)
IP20
Înfășurare automată a cablului
Nu
Cu cadru de montare
Da
Cu protecție termică
Da
Marca
Brennenstuhl
Greutate pe bucată (g)
7100
Model
Garant®
Type
Cable Reel
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.Plug 2P+T 16 A/230 V.4 sockets tested according to Cebec, with increased touch protection and with overheating protection in case of overheating and overloading.
Numerele articolelor
Cod Articol
B6101.208.064
EAN
4007123005611
UBB
500504112276
UNSPSC
26121635
Nr. articol producător
1208064