Cutii de interconectare
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
Cabluri & tamburi
Cutii de interconectare
9P511705
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
Brennenstuhl ALEA Power USB Charger Socket Cube 3x Type E Sockets 230V 3500W 1.4m Cable
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9P511705
Curentul nominal (A)
16
Culoare
Alte
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
1.5
Fără halogen
Nu
Forma carcasei
Pătrat
Lungimea cablului de alimentare (m)
1.4
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Curentul nominal (A)
16
Culoare
Alte
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
1.5
Fără halogen
Nu
Forma carcasei
Pătrat
Lungimea cablului de alimentare (m)
1.4
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
4
Întrerupător de curent rezidual (RCCB)
Nu
Cu întrerupător pornit/oprit
Nu
Filtru de rețea
Nu
Cu capac de acoperire
Nu
Clasa de calitate
Thermoplastic
Inserție centrală rotativă
Da
Protecție la supratensiune
Nu
Grad de protecție (IP)
IP20
Finisarea suprafeței
Lucios
Numărul de prize cu împământare
4
Inserție centrală rotativă în unghi
Alte
Număr de conexiuni USB
2
Marca
Brennenstuhl
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9P511705
EAN
3281851501015
UBB
500704664662
UNSPSC
39120000
Nr. articol producător
1150101