text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl ALEA Power USB Charger Socket Cube 3x prize tip F 230V 3680W 1.4m cablu


Cod Articol 3X119938
Curentul nominal (A) 16
Culoare Alte
Secțiunea transversală a miezului (mm²) 1.5
Fără halogen Nu
Forma carcasei Pătrat
Lungimea cablului de alimentare (m) 1.4
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO) 4
Ambalat la 1

Specificații

Curentul nominal (A) 16
Culoare Alte
Secțiunea transversală a miezului (mm²) 1.5
Fără halogen Nu
Forma carcasei Pătrat
Lungimea cablului de alimentare (m) 1.4
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO) 4
Întrerupător de curent rezidual (RCCB) Nu
Cu întrerupător pornit/oprit Nu
Filtru de rețea Nu
Cu capac de acoperire Nu
Clasa de calitate Thermoplastic
Inserție centrală rotativă Da
Protecție la supratensiune Nu
Material Plastic
Grad de protecție (IP) IP20
Finisarea suprafeței Lucios
Inserție centrală rotativă în unghi Alte
Număr de conexiuni USB 2
Marca Brennenstuhl

Numerele articolelor

Cod Articol 3X119938
EAN 4007123648252
UBB 500704654846
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător 1150100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.