text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!
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
Test catalogus aantal
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Cabluri & tamburi
Adaptoare & Temporizatoare
8N848235
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
Brennenstuhl Adaptor contact de siguranță 230V/CEE 16A IP44
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8N848235
Design
Alte
Număr de poli
3
Material
Plastic
Amperaj IEC (A)
16
Unghiul fișei
Drept
Grad de protecție (IP)
IP44
Model militar
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Alte
Număr de poli
3
Material
Plastic
Amperaj IEC (A)
16
Unghiul fișei
Drept
Grad de protecție (IP)
IP44
Model militar
Nu
Poziția orei de ceas (h)
6
Culoare de identificare
Albastru
Tensiune în conformitate cu EN 60309-2
230 V (50+60 Hz) albastru
Marca
Brennenstuhl
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8N848235
EAN
4007123648207
UBB
500682750285
UNSPSC
39120000
Nr. articol producător
1080990