Lacăte de securitate
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
Semne de securitate
Blocare / Interdicţie
Lacăte
Lacăte de securitate
0Q173696
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
Brady lacăt pentru cablu LOTO-77 roșu 40cm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0Q173696
Lățimea manșonului (mm)
26
Diametrul manșonului (mm)
4.72
Lățimea de blocare (mm)
32
Număr de chei
1
Carcasă de blocare a materialului
Alte
Material (de blocare) cătușă
Aluminiu
Grosimea blocării (mm)
16
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățimea manșonului (mm)
26
Diametrul manșonului (mm)
4.72
Lățimea de blocare (mm)
32
Număr de chei
1
Carcasă de blocare a materialului
Alte
Material (de blocare) cătușă
Aluminiu
Grosimea blocării (mm)
16
Cu cheie la fel
Da
Marca
Brady
Codul mărfurilor
8301100000
Type
Compact Cable Padlock
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0Q173696
UBB
500679344928
UNSPSC
46171501
Nr. articol producător
146124