AFNAMELIJST FABORY
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
Scule electrice cu acumulator
Șurubelnițe electrice
7N086497
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
BoschGSR 18V-55 in Pick&Click L-Case
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7N086497
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
35
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
35
Cuplu maxim (Nm)
55
Calitatea bateriei
Lithium-ions
Setarea cuplului (Nm)
55
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
1
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
460
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
1800
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7N086497
EAN
4059952594217
UBB
500573570198
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06019H5209
Descărcați Fișa de siguranță
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați