text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

BoschGKT 55 GCE - Invalcirkelzaagmachine


Cod Articol 0I074952
Înălțime 231
Tensiune (V) 230
Lungime (mm) 367
Consumul nominal de energie (W) 1400
Greutatea mașinii (kg) 4.7
Adâncimea de tăiere (90°) (mm) 57
Adâncimea de tăiere (45°) (mm) 42
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 231
Tensiune (V) 230
Lungime (mm) 367
Consumul nominal de energie (W) 1400
Greutatea mașinii (kg) 4.7
Adâncimea de tăiere (90°) (mm) 57
Adâncimea de tăiere (45°) (mm) 42
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 165
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm) 20
Intervalul maxim de pivotare (°) 90
Viteza de rotație în gol (1/min) 6250

Numerele articolelor

Cod Articol 0I074952
EAN 4059952639239
UBB 500573701116
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 0615990M9D
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.