AFNAMELIJST FABORY
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
Scule electrice cu acumulator
Mașini de găurit ciocan electrice
4O436497
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
Bosch18V kit: GSB+GWS+2x GBA 4.0Ah+GAL+bag
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4O436497
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
35
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
35
Cuplu maxim (Nm)
55
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm)
13
Setarea cuplului (Nm)
55
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
1.1
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
460
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
1800
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4O436497
EAN
4059952603568
UBB
500718747594
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06019H530A
Descărcați Fișa de siguranță
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați