text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH X-LOCK CUT-OFF WHEEL STANDARD FOR METAL


The Standard for Metal X-LOCK Cutting Disc cuts reliably through metal. Its aluminium oxide disc is designed for general use with metal. Use this disc for cutting metal. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413.

Cod Articol 1R615050
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 125
Dispozitiv de fixare X-Lock Da
Marca Bosch
Ambalat la 1

Specificații

Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 125
Dispozitiv de fixare X-Lock Da
Marca Bosch

Descriere

The Standard for Metal X-LOCK Cutting Disc cuts reliably through metal. Its aluminium oxide disc is designed for general use with metal. Use this disc for cutting metal. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413.

Numerele articolelor

Cod Articol 1R615050
EAN 6949509236227
UBB 500581185500
UNSPSC 31191600
Nr. articol producător 2608619782
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.