text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH WALLSCANNER D-TECT 200 C PROFESSIONAL


Detector Wallscanner D-tect 200 C, The D-tect 200 C Professional detects all common objects and illustrates them clearly, while making documentation easy. Equipped with Bosch Radar Technology and an improved user interface, it stands for safer and more precise construction work. Multiple views allow for conveniently choosing the best option for differen

Cod Articol 5U368169
Adâncime maximă de căutare (cm) 20
Potrivit pentru căutarea în lemn Da
Potrivit pentru căutarea în metal Da
Potrivit pentru căutarea în plastic Da
Adecvat pentru lucrul în linie directă Da
Ambalat la 1

Specificații

Adâncime maximă de căutare (cm) 20
Potrivit pentru căutarea în lemn Da
Potrivit pentru căutarea în metal Da
Potrivit pentru căutarea în plastic Da
Adecvat pentru lucrul în linie directă Da
Adâncimea maximă de detectare a lemnului (mm) 38
Marca Bosch

Descriere

Detector Wallscanner D-tect 200 C, The D-tect 200 C Professional detects all common objects and illustrates them clearly, while making documentation easy. Equipped with Bosch Radar Technology and an improved user interface, it stands for safer and more precise construction work. Multiple views allow for conveniently choosing the best option for different applications, such as Spot View, that makes detection in hard-to-reach locations especially easy. To provide solid evidence, the wallscanner´s innovative screenshot feature enables quick documentation. The D-tect 200 C Professional supports both indoor and outdoor jobs, prevents damage during drilling, and measures concrete coverage. The wallscanner detects objects in depths up to 20 cm and indicates the object´s depth. Pouch, 4 x 1.5 V LR6 battery (AA), Battery adapter (1600A017HF/1600A017HH), USB-C™ Cable, Hand strap

Numerele articolelor

Cod Articol 5U368169
EAN 3165140988148
UBB 500573569380
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 0601081600
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.