Scule electrice cu acumulator
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Scule electrice cu acumulator
Mașini electrice impact
2Z250086
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
Bosch universalhedgecut 18-50 bt
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2Z250086
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
240
Înălțime
189
Lungime (mm)
1033
Capacitatea bateriei (Ah)
2.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
2.7
Grosimea maximă a ramurii (mm)
20
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
240
Înălțime
189
Lungime (mm)
1033
Capacitatea bateriei (Ah)
2.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
2.7
Grosimea maximă a ramurii (mm)
20
Distanța dintre lame (mm)
22
Număr de tăiere la ralanti (1/min)
2800
Lungimea cuțitului utilizabil (mm)
550
Marca
Bosch
Model
UniversalHedgeCut 55
Type
Cordless Hedge Trimmer
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2Z250086
EAN
4059952558752
UBB
500581633251
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
0600849J00