Scule electrice cu acumulator
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Accesorii & Piese
Scule electrice cu acumulator
Șurubelnițe electrice
7X499283
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
Bosch universalhammer 1 oră 18v-1ac
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
7X499283
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
84
Înălțime
208
Lungime (mm)
307
Capacitatea bateriei (Ah)
2.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
2
Diametru de găurire în beton (mm)
16
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
84
Înălțime
208
Lungime (mm)
307
Capacitatea bateriei (Ah)
2.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
2
Diametru de găurire în beton (mm)
16
Energia maximă a unei singure suflări (J)
2
Inserția sculei
Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm)
13
Diametru de găurire în lemn (mm)
25
Număr maxim de lovituri (1/min)
5400
Viteza de rotație în gol (1/min)
0-2000
Număr de baterii incluse
1
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Codul mărfurilor
84672110
Model
UniversalHammer 18V
Type
Rotary Hammer
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7X499283
EAN
4053423233339
UBB
500583328397
UNSPSC
23101505
Nr. articol producător
06039D6002