Polizoare pneumatice
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
Scule electrice
Polizare & Sablare
Polizoare unghiulare
0P404615
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
Bosch universalgrind unghi 115mm 18v-75
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
0P404615
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
146
Înălțime
117
Lungime (mm)
348
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
115
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
146
Înălțime
117
Lungime (mm)
348
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
115
Viteza de rotație în gol (1/min)
12000-12000
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
1.7
Număr de baterii incluse
1
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Codul mărfurilor
84672951
Model
UniversalGrind -75
Type
Cordless Angle Grinder
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0P404615
EAN
4053423237214
UBB
500573804829
UNSPSC
27111905
Nr. articol producător
06033E5000