text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch universal impact 730-klopboorm+ac


Cod Articol 9G782609
Lățime 66
Înălțime 231
Tensiune (V) 230
Lungime (mm) 277
Consumul nominal de energie (W) 730
Greutatea mașinii (kg) 2.1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 2-13
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 66
Înălțime 231
Tensiune (V) 230
Lungime (mm) 277
Consumul nominal de energie (W) 730
Greutatea mașinii (kg) 2.1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 2-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 12
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 12
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 30
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 30
Cuplu maxim (Nm) 17
Inserția sculei Alte
Diametrul burghiului pentru beton a 2-a treaptă de viteză (mm) 14
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm) 14
Putere de ieșire (W) 530
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 14
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm) 14
Număr maxim de lovituri (1/min) 48000
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 50-3200
Marca Bosch
Model Universalimpact 730
Type Impact Drill

Numerele articolelor

Cod Articol 9G782609
EAN 4053423237603
UBB 500583803662
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 0603313402
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.