Scule electrice cu acumulator
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Scule electrice
Mașini de găurit ciocan electrice
3U777550
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
Bosch universal impact 700-klopboorm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3U777550
Tensiune (V)
230
Consumul nominal de energie (W)
701
Greutatea mașinii (kg)
1.7
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
2-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
12
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
12
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
30
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
230
Consumul nominal de energie (W)
701
Greutatea mașinii (kg)
1.7
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
2-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
12
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
12
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
30
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
30
Cuplu maxim (Nm)
1.65
Inserția sculei
Alte
Diametrul burghiului pentru beton a 2-a treaptă de viteză (mm)
14
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm)
14
Putere de ieșire (W)
530
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm)
14
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm)
14
Număr maxim de lovituri (1/min)
45000
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
50-3000
Marca
Bosch
Model
UniversalImpact 700
Type
Impact Drill
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3U777550
EAN
3165140840774
UBB
500581895934
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
0603131000