text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Unelte de ascuțit GWS 24-230 LVI

Artículo No. B4420.000.125
Tensiune (V) 230
Consumul nominal de energie (W) 2400
Greutatea mașinii (kg) 5.5
Inserția sculei M14
Diametrul max. al discului (mm) 230
Viteza de rotație în gol (1/min) 6500
Marca Bosch

Especificaciones

Tensiune (V) 230
Consumul nominal de energie (W) 2400
Greutatea mașinii (kg) 5.5
Inserția sculei M14
Diametrul max. al discului (mm) 230
Viteza de rotație în gol (1/min) 6500
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 5500
Model GWS 24-230 LVI
Type Angle Grinder

Números de artículo

Artículo No. B4420.000.125
EAN 3165140538367
UBB 500512031369
UNSPSC 27111905
Artículo del fabricante nr 0601893H02
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.