Polizare & Sablare
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Accesorii & Piese
Scule electrice cu acumulator
Polizare & Sablare
2J435482
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
Bosch Unelte de ascuțit GWS 18V-10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
2J435482
Tensiunea nominală (V)
18
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
9000
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
2.1
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
9000
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
2.1
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Codul mărfurilor
84672952
Model
GWS 18V-10
Type
Cordless Angle Grinder
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2J435482
EAN
3165140994910
UBB
500712162337
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06019J4003