Polizare & Sablare
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
Scule electrice cu acumulator
Polizare & Sablare
8G194125
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
Bosch Unelte de ascuțit GWS 12 V-76
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
8G194125
Tensiunea nominală (V)
12
Lățime
88
Înălțime
105
Lungime (m)
202
Capacitatea bateriei (Ah)
0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
0.9
Inserția sculei
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Tensiunea nominală (V)
12
Lățime
88
Înălțime
105
Lungime (m)
202
Capacitatea bateriei (Ah)
0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
0.9
Inserția sculei
Alte
Diametrul max. al discului (mm)
76
Viteza de rotație în gol (1/min)
19500
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
0.7
Număr de baterii incluse
0
Cu încărcător de baterii
Nu
Marcă
Bosch
Codul mărfurilor
Vedere
Model
GWS 12V-76
Type
Cordless Angle Grinder
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8G194125
EAN
3165140843591
UBB
500681361050
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06019F2003