text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Bosch Unelte de ascuțit GWS 12 V-76


Cod Articol 7E339129
Tensiunea nominală (V) 12
Lățime 88
Înălțime 105
Lungime (mm) 202
Capacitatea bateriei (Ah) 3
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 0
Inserția sculei Alte
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Lățime 88
Înălțime 105
Lungime (mm) 202
Capacitatea bateriei (Ah) 3
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 0
Inserția sculei Alte
Diametrul max. al discului (mm) 76
Viteza de rotație în gol (1/min) 19500
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 0.7
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marcă Bosch
Codul mărfurilor
Model GWS 12V-76
Type Cordless Angle Grinder

Numerele articolelor

Cod Articol 7E339129
EAN 3165140913393
UBB 500679479088
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019F200B
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.