text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Tăietor pentru balamale 32 x 90mm


Položka č. 3D406310
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 10
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

technické údaje

Lungime totală (mm) 90
Diametrul burghiului (mm) 32
Diametrul arborelui (mm) 10
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Da
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bosch
Codul mărfurilor 82077090
Type TC Tipped Hinge Cutting Bit

Čísla materiálu

Položka č. 3D406310
EAN 3165140148276
UBB 500512693762
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 2608597611
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.