text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Unelte de ascuțit GWS1400


Angle Grinder GWS 1400, The handy powerhouse, Optimised motor cooling – for high overload capability, Anti-rotation protective guard – stands firm, even if the disc breaks, Constant Electronic – keeps the speed constant, even under load, Backing flange (spare part number 2 605 703 014), Protective guard (1 605 510 365), Locking nut (1 603 345 043), Two-hole spanner (spare part number 1 607 950 052)

Artículo No. B4415.500.030
Lățime 155
Înălțime 102
Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) 60
Lungime (mm) 298
Embalado por 1

Especificaciones

Lățime 155
Înălțime 102
Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) 60
Lungime (mm) 298
Consumul nominal de energie (W) 1400
Greutatea mașinii (kg) 2.2
Inserția sculei M14
Diametrul max. al discului (mm) 125
Viteza de rotație în gol (1/min) 11000
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 2400
Codul mărfurilor 84672951
Model GWS 1400
Type Angle Grinder

Descripción

Angle Grinder GWS 1400, The handy powerhouse, Optimised motor cooling – for high overload capability, Anti-rotation protective guard – stands firm, even if the disc breaks, Constant Electronic – keeps the speed constant, even under load, Backing flange (spare part number 2 605 703 014), Protective guard (1 605 510 365), Locking nut (1 603 345 043), Two-hole spanner (spare part number 1 607 950 052)

Números de artículo

Artículo No. B4415.500.030
EAN 3165140394475
UBB 500625473987
UNSPSC 27111905
Artículo del fabricante nr 0601824800
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.