text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Slefuire disc INOX 76X4X10MM


The Expert for Inox Grinding Disc provides an impressive lifetime on Inox with maximum safety. Its premium aluminium oxide abrasive grain, selected functional fillers and additives in a modern phenol resin bond matrix are particularly suited for Inox applications. The grinding disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Furthermore, i

Cod Articol 2L653094
Aplicație Măcinare
Grosime (mm) 4
Număr maxim de rotații (1/min) 20.1
Diametrul discului (mm) 76
Adecvat pentru operare umedă Nu
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Măcinare
Grosime (mm) 4
Număr maxim de rotații (1/min) 20.1
Diametrul discului (mm) 76
Adecvat pentru operare umedă Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru asfalt Nu
Potrivit pentru cărămidă Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru beton/piatră de beton Nu
Potrivit pentru beton armat Nu
Potrivit pentru țevi din fontă Nu
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru piatră naturală Nu
Potrivit pentru șamotă Nu
Potrivit pentru beton spălat Nu
Potrivit pentru țiglă de acoperiș Nu
Roată diamantată Nu
Diametrul găurii 10
Roată cu bol Nu
Dispozitiv de fixare X-Lock Nu
Marca Bosch
Type Grinding Disc

Descriere

The Expert for Inox Grinding Disc provides an impressive lifetime on Inox with maximum safety. Its premium aluminium oxide abrasive grain, selected functional fillers and additives in a modern phenol resin bond matrix are particularly suited for Inox applications. The grinding disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Furthermore, its precision-manufactured fibreglass fabric ensures especially high disc stability and maximum work safety. It is intended for grinding Inox.

Numerele articolelor

Cod Articol 2L653094
EAN 3165140913775
UBB 500673242805
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608601705
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.