text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Set de frezat 1/4IN


The Router Bit Set offers fine cuts for a variety of applications, making it the perfect choice for woodworkers such as joiners, carpenters, interior installers and construction workers. The carbide cutting edges of the bits ensure a long lifetime, while routing a variety of profiles in many different materials is possible thanks to the various cutting

Cod Articol 6C758619
Ambalaj Alte
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Da
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Alte
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Da
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 6
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Marca Bosch
Type Straight Router Bit Set

Descriere

The Router Bit Set offers fine cuts for a variety of applications, making it the perfect choice for woodworkers such as joiners, carpenters, interior installers and construction workers. The carbide cutting edges of the bits ensure a long lifetime, while routing a variety of profiles in many different materials is possible thanks to the various cutting geometries. Furthermore, they are manufactured according to the safety standards of DIN EN-847. The router bits are intended for use in soft wood, hard wood and wood composites. The Router Bit Set features a special Easy-Pick design of the inlay, allowing the bits to be taken out quickly and safely by the shank. It comes in an exclusive and highly robust case that firmly and securely holds bits, offering perfect protection for its contents for safe storage and transport. It features a transparent cover for visibility of the content.

Numerele articolelor

Cod Articol 6C758619
EAN 3165140957984
UBB 500700453441
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2607017467
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.