text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Screwdriver GSR 12V-15 FC


Cod Articol 6N418281
Tensiunea nominală (V) 12
Înălțime 178
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 0.8
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Înălțime 178
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 0.8
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 30
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 30
Cuplu maxim (Nm) 30
Calitatea bateriei Lithium-ions
Setarea cuplului (Nm) 30
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 400
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1300
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Codul mărfurilor 84672920
Model GSR 12V-15 FC
Type Cordless Drill Driver

Numerele articolelor

Cod Articol 6N418281
EAN 3165140847704
UBB 500652014076
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019F6002
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.