text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sanding sheet set 32MM G60-240


The C430 Expert for Wood and Paint provides an exceptionally long lifetime when sanding wood, veneer and solid surfaces. Furthermore, its electrostatic open-coated surface with space between the grits ensures consistent dust removal, preventing sheet clogging. The tough abrasive grit is resistant to wear, allowing for extended and repeated use. This pro

Cod Articol 5W169406
Lățime 32
Număr de piese 6
Rezistent la apă Nu
Materialul suportului Alte
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 32
Număr de piese 6
Rezistent la apă Nu
Materialul suportului Alte
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru metal Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Granulație 60
Potrivit pentru vopsea Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Cu perforație pentru extragerea prafului Nu
Fixare cu cârlig și buclă Da
Adecvat pentru material de umplere Nu
Marca Bosch
Type Sanding Sheet Set

Descriere

The C430 Expert for Wood and Paint provides an exceptionally long lifetime when sanding wood, veneer and solid surfaces. Furthermore, its electrostatic open-coated surface with space between the grits ensures consistent dust removal, preventing sheet clogging. The tough abrasive grit is resistant to wear, allowing for extended and repeated use. This product is intended for the keying and sanding of paint, varnish, filler, primer and wood-based materials, and is suitable for intermediate sanding of varnish on surfaces. It is also suitable for sanding after wetting on certain materials as well as smoothing out feather edges. Fully synthetic resin-bonded grit for durability. Highly flexible C-/B- paper backing allows folding without cracks.

Numerele articolelor

Cod Articol 5W169406
EAN 3165140159890
UBB 500648697414
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608605171
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.