text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

BOSCH Rectificare și șlefuire GWS 18V-10 115MM


Cod Articol 4W473496
Tensiunea nominală (V) 18
Inserția sculei M14
Diametrul max. al discului (mm) 115
Viteza de rotație în gol (1/min) 9000
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 2.1
Marca Bosch
Codul mărfurilor 84672951
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Inserția sculei M14
Diametrul max. al discului (mm) 115
Viteza de rotație în gol (1/min) 9000
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 2.1
Marca Bosch
Codul mărfurilor 84672951
Model GWS 18V-10
Type Cordless Angle Grinder

Numerele articolelor

Cod Articol 4W473496
EAN 3165140994880
UBB 500582264379
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019J4000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.