text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Reciprocating blade S1222VF A2ST


Pânză de ferăstrău sabie S 1222 VF Flexible for Wood and Metal, bS 1222 VF/b, BIM, ceaprăzuit, frezat, Lemn cu cuie/metal (250 mm), tablă de metal, profile din aluminiu (3-10 mm), GFK/răşini epoxidice (250 mm), tăiere coplanară flexibilă

Cod Articol B4956.656.043
Lungime totală (mm) 300
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Distanța dintre dinți (mm) 1.8
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime totală (mm) 300
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Distanța dintre dinți (mm) 1.8
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Versiune din metal dur Nu
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 90
Model S1222VF
Type Reciprocating Saw Blade

Descriere

The S 1222 VF Flexible for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers effortless flush cuts in wood and metal. Featuring a vario-tooth geometry, this reciprocating saw blade is ideal for smooth and vibration-reduced cutting. Moreover, its standard gauge material (0.9 mm) and long length provide ultimate flush-cutting capability. The BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a long length (300 mm) for a cutting capacity up to 250 mm.

Numerele articolelor

Cod Articol B4956.656.043
EAN 3165140093453
UBB 500504933085
UNSPSC 27112802
Nr. articol producător 2608656043
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.