text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Reciprocating blade S1122EF A2ST


Pânză de ferăstrău sabie S 1122 EF Flexible for Metal, bS 1122 EF/b, BIM, ceaprăzuit, frezat, Tablă subţire (1,5-4 mm), ţevi/profile (Ø 175 mm), tăiere coplanară flexibilă

Cod Articol B4956.656.042
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Distanța dintre dinți (mm) 1.4
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru lemn Nu
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Distanța dintre dinți (mm) 1.4
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Versiune din metal dur Nu
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 69
Model S1122EF
Type Reciprocating Saw Blade

Descriere

The S 1122 EF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade is optimised for flush cutting in metal. Its 225 mm length and standard-gauge material thickness of 0.9 mm enable excellent flush cuts. Moreover, cutting steel materials with most common wall thicknesses is possible thanks to the blade’s fine tooth pitch (1.4 mm). Made of BIM (bi-metal), the blade is suitable for cutting regular-strength steel materials, while its fine tooth pitch is ideal for use on pipes and profiles with a wall thickness of 1.5 mm to 4 mm. The blade’s standard length of 225 mm provides a cutting capacity of up to 175 mm.

Numerele articolelor

Cod Articol B4956.656.042
EAN 3165140093446
UBB 500504932905
UNSPSC 27112802
Nr. articol producător 2608656042
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.