text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Reciprocating blade S 925 VF S925VF Metal 5 pieces


Pânză pentru ferăstrău sabie S 925 VF Heavy for Metal, bS 925 VF/b, BIM, dantură variabilă, Tablă semigroasă până la groasă (2-10 mm), profile şi ţevi cu pereţi groşi şi subţiri (100 mm). Ideal pentru lucrările de demolare în metal. Tăiere fină, fără efort

Cod Articol B4956.657.407
Lungime totală (mm) 150
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Distanța dintre dinți (mm) 1.8
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 150
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Distanța dintre dinți (mm) 1.8
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Versiune din metal dur Nu
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 126
Model S925VF
Type Reciprocating Saw Blade

Descriere

The S 925 VF Heavy for Metal Reciprocating Saw Blade delivers effortless and smooth cuts in metal. Its thick gauge material (1.25 mm) provides the stability needed in metal demolition. Moreover, the reciprocating saw blade’s vario-tooth geometry is optimised for easy, comfortable and vibration-reduced cutting. The BIM (bi-metal) blade is designed for cutting regular-strength steel in demolition applications. Its vario-tooth pitch (1.8/2.6 mm) can be used on pipes and profiles with a wall thickness of 2 mm to 10 mm. It is equipped with a standard length of 150 mm, providing a cutting capacity of up to 100 mm.

Numerele articolelor

Cod Articol B4956.657.407
EAN 3165140451949
UBB 500511961731
UNSPSC 27112802
Nr. articol producător 2608657407
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.