text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Recipro ferăstrău GSA 1100 E


Ferăstrău tip sabie GSA 1100 E, Vizibilitate optimă în orice situaţie de lucru, LED-uri integrate pentru o mai bună vizibilitate asupra piesei de lucru, Motor puternic de 1100 W pentru avans rapid la debitare, Cârlig de metal pentru agăţarea sculei electrice în timpul pauzelor de lucru, Sistem SDS Bosch pentru schimbarea rapidă şi confortabilă a pânzelor de ferăstrău, Carcasă cauciucată a angrenajului pentru o prindere sigură şi o utilizare plăcută, Pânză de ferăstrău pentru lemn S 2345 X (2 608 654 403), Pânză de ferăstrău pentru metal S 123 XF (2 608 654 416), Valiză profesională (2 610 956 923)

Cod Articol B4525.000.025
Lățime 90
Înălțime 160
Greutate 3.6
Cursă (mm) 28
Tensiune (V) 230
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 90
Înălțime 160
Greutate 3.6
Cursă (mm) 28
Tensiune (V) 230
Lungime (mm) 480
Consumul nominal de energie (W) 1100
Adâncimea de tăiere în lemn (mm) 230
Rata de cursă fără sarcină (1/min) 2700
Adâncimea de tăiere în tablă (400 N/mm²) (mm) 20
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 7120
Model GSA 1100 E
Type Sabre Saw

Descriere

Reciprocating Saw GSA 1100 E, The convenient tool with the fastest saw blade changes, Bosch SDS System for convenient and fast saw blade changing, Highest power to weight ratio, Fastest cutting in the widest variety of materials – optimised orbital action and SPM for most materials, Carrying case (2 610 956 923), 1 x reciprocating saw blade S 2345 X, Progressor for Wood (available separately as set of 2: 2 608 654 403), 1 x reciprocating saw blade S 123 XF, Progressor for Metal (available separately as set of 2: 2 608 654 416)

Numerele articolelor

Cod Articol B4525.000.025
EAN 3165140508469
UBB 500577199457
UNSPSC 27111508
Nr. articol producător 060164C800
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.