text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PTC 640 Tile Cutter in Cardboard Box 640mm 9.1kg


Tile Cutter PTC 640,Large tiles or serial cuts? Tackle large ceramic projects with ease,Titanium cutting wheel delivers exact scoring and cutting – no need to remove from tool,Intended for cutting large ceramic tiles up to 640 mm,Support extension enables cuts in larger tiles,Diagonal cuts are possible with 45° angle guide,Set stop for identical serial

Cod Articol 1M379401
Lățime 315
Înălțime 283
Lungime (mm) 1024
Adâncimea de tăiere (90°) (mm) 640
Adâncimea de tăiere (45°) (mm) 450
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 315
Înălțime 283
Lungime (mm) 1024
Adâncimea de tăiere (90°) (mm) 640
Adâncimea de tăiere (45°) (mm) 450
Lungimea de tăiere (mm) 640
Marca Bosch
Model PTC 640
Type Tile Cutter

Descriere

Tile Cutter PTC 640,Large tiles or serial cuts? Tackle large ceramic projects with ease,Titanium cutting wheel delivers exact scoring and cutting – no need to remove from tool,Intended for cutting large ceramic tiles up to 640 mm,Support extension enables cuts in larger tiles,Diagonal cuts are possible with 45° angle guide,Set stop for identical serial cuts,Cardboard box

Numerele articolelor

Cod Articol 1M379401
EAN 3165140743310
UBB 500581111423
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 0603B04400
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.