Tăietoare tablă
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
Scule electrice
Fierăstraie & Tăiere
Tăietoare tablă
B4450.000.010
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
Bosch Professional shear GSC2,8-500W
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
B4450.000.010
Consumul nominal de energie (W)
500
Greutatea mașinii (kg)
2.7
Rata de cursă fără sarcină (1/min)
2400
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm)
3.5
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm)
2.8
Grosimea maximă a materialului în oțel 600 N/mm². (mm)
2.2
Grosimea maximă a materialului în oțel 800 N/mm² (mm)
1.9
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Consumul nominal de energie (W)
500
Greutatea mașinii (kg)
2.7
Rata de cursă fără sarcină (1/min)
2400
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm)
3.5
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm)
2.8
Grosimea maximă a materialului în oțel 600 N/mm². (mm)
2.2
Grosimea maximă a materialului în oțel 800 N/mm² (mm)
1.9
Marca
Bosch
Greutate pe bucată (g)
2700
Model
GSC 2.8
Type
Shear
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
B4450.000.010
EAN
3165140415033
UBB
500505918614
UNSPSC
23151901
Nr. articol producător
0601506103