Mașini de polizat & șlefuire
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
Scule electrice
Polizare & Sablare
Mașini de polizat & șlefuire
B4400.000.010
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
Bosch Polizor beton GBR 15 CA-1500W
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
B4400.000.010
Lățime
362
Înălțime
260
Tensiune (V)
230
Frecvență (Hz)
60
Lungime (mm)
479
Consumul nominal de energie (W)
1500
Greutatea mașinii (kg)
2.6
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
362
Înălțime
260
Tensiune (V)
230
Frecvență (Hz)
60
Lungime (mm)
479
Consumul nominal de energie (W)
1500
Greutatea mașinii (kg)
2.6
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
9300
Marca
Bosch
Greutate pe bucată (g)
6.4
Codul mărfurilor
84672959
Model
GBR 15 CA
Type
Angle Grinder
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
B4400.000.010
EAN
3165140743372
UBB
500624111166
UNSPSC
23151604
Nr. articol producător
0601776000