text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

BOSCH Polizoare unghiulare GWS 17-150 PS


GWS 17-150 PS, The GWS 17-150 PS Professional’s new PROtection switch allows a maximum of convenience during work thanks to its ergonomic and slim grip design. It also provides high user protection through its immediate power-off function as soon as the switch is released. High power and robustness for maximum productivity and an improved dust protectio

Cod Articol 5Y000085
Tensiunea nominală (V) 230
Lățime 279
Înălțime 108
Lungime 326
Inserția sculei M14
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 230
Lățime 279
Înălțime 108
Lungime 326
Inserția sculei M14
Diametrul max. al discului (mm) 150
Viteza de rotație în gol (1/min) 9700
Marca Bosch

Descriere

GWS 17-150 PS, The GWS 17-150 PS Professional’s new PROtection switch allows a maximum of convenience during work thanks to its ergonomic and slim grip design. It also provides high user protection through its immediate power-off function as soon as the switch is released. High power and robustness for maximum productivity and an improved dust protection by air inlets at the backside of the tool. Its features comprise KickBack Control, Restart Protection, Speed Selection, and Vibration Control side handle. Grinding metal or welding seams and cutting metal, concrete, bricks, and tiles are the fields of application of the GWS 17-150 PS Professional. The small angle grinder features Constant Speed, Soft Start, and Overload Protection. Cardboard box, Vibration Control auxiliary handle (2 608 900 000), Protective guard (1 605 510 366), Protective clip-on cutting guard metal (2 608 000 759), Two-hole spanner (1 607 950 043), Backing flange (1 605 703 099), Locking nut (1 603 340 040), Dust filter (2 608 000 824)

Numerele articolelor

Cod Articol 5Y000085
EAN 4059952576718
UBB 500582635545
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06017D1600
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.