Polizoare pneumatice
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
Scule electrice
Polizare & Sablare
Polizoare unghiulare
6R588360
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
BOSCH Polizoare unghiulare 850-125
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6R588360
Lățime
76
Înălțime
104
Lungime (mm)
263
Consumul nominal de energie (W)
850
Greutatea mașinii (kg)
1.8
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
125
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
76
Înălțime
104
Lungime (mm)
263
Consumul nominal de energie (W)
850
Greutatea mașinii (kg)
1.8
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
12000-12000
Marca
Bosch
Codul mărfurilor
84672951
Model
PWS 850-125
Type
Angle Grinder
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6R588360
EAN
4053423223699
UBB
500582901939
UNSPSC
27111905
Nr. articol producător
06033A270B