text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Bosch Plunge saw GKT 55 GCE KARTON


Cod Articol B4511.000.005
Înălțime 240
Tensiune (V) 230
Lungime (mm) 310
Consumul nominal de energie (W) 1400
Greutatea mașinii (kg) 4.7
Adâncimea de tăiere (90°) (mm) 57
Adâncimea de tăiere (45°) (mm) 42
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 240
Tensiune (V) 230
Lungime (mm) 310
Consumul nominal de energie (W) 1400
Greutatea mașinii (kg) 4.7
Adâncimea de tăiere (90°) (mm) 57
Adâncimea de tăiere (45°) (mm) 42
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 165
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm) 20
Viteza de rotație în gol (1/min) 6250
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 4850
Codul mărfurilor 84672230
Model GKT 55 GCE
Type Circular Saw

Numerele articolelor

Cod Articol B4511.000.005
EAN 3165140607742
UBB 500579854547
UNSPSC 23231200
Nr. articol producător 0601675000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.