Freze & Rindele
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
Scule electrice
Freze & Rindele
B4495.000.020
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
Bosch Drill Surubelnita GHO 40-82 C
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
B4495.000.020
Lățime
169
Înălțime
173
Tensiune (V)
230
Lungime (mm)
296
Consumul nominal de energie (W)
850
Greutatea mașinii (kg)
3.2
Lungimea tălpii de bază (mm)
296
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
169
Înălțime
173
Tensiune (V)
230
Lungime (mm)
296
Consumul nominal de energie (W)
850
Greutatea mașinii (kg)
3.2
Lungimea tălpii de bază (mm)
296
Adâncimea de rindeluire (mm)
0
Lățimea de rabotare (mm)
82
Adâncimea maximă de rabatare (mm)
24
Viteza de rotație în gol (1/min)
14000
Marca
Bosch
Greutate pe bucată (g)
7750
Model
GHO 40 - 82 C
Type
Planer
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
B4495.000.020
EAN
3165140619363
UBB
500619755332
UNSPSC
23101513
Nr. articol producător
060159A76A