Test catalogus aantal
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
Scule electrice
Fierăstraie & Tăiere
Tăietoare tablă
B4455.000.020
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
Bosch Nibbler GNA3,5-620W
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
B4455.000.020
Înălțime
117
Viteza cursei fără sarcină (1/min)
1000
Lungime
292
Consumul nominal de energie (W)
620
Greutatea mașinii (kg)
3.5
Cea mai mică rază (mm)
70
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm)
4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Înălțime
117
Viteza cursei fără sarcină (1/min)
1000
Lungime
292
Consumul nominal de energie (W)
620
Greutatea mașinii (kg)
3.5
Cea mai mică rază (mm)
70
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm)
4
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm)
3.5
Grosimea maximă a materialului în oțel 600 N/mm². (mm)
2.4
Grosimea maximă a materialului în oțel 800 N/mm² (mm)
1.6
Lățimea traseului de tăiere (mm)
6
Diametrul găurii de pornire (mm)
41
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
B4455.000.020
EAN
3165140075947
UBB
500505919372
UNSPSC
23151901
Nr. articol producător
0601533103