Digital Ambassadors
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Scule electrice
Fierăstraie & Tăiere
Tăietoare tablă
B4455.000.015
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
Bosch Nibbler GNA2,0-500W
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
B4455.000.015
Lățime
6
Înălțime
127
Viteza cursei fără sarcină (1/min)
2400
Lungime (mm)
275
Consumul nominal de energie (W)
500
Greutatea mașinii (kg)
2
Cea mai mică rază (mm)
3
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
6
Înălțime
127
Viteza cursei fără sarcină (1/min)
2400
Lungime (mm)
275
Consumul nominal de energie (W)
500
Greutatea mașinii (kg)
2
Cea mai mică rază (mm)
3
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm)
2.5
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm)
2
Grosimea maximă a materialului în oțel 600 N/mm². (mm)
1.4
Grosimea maximă a materialului în oțel 800 N/mm² (mm)
1
Lățimea traseului de tăiere (mm)
6
Diametrul găurii de pornire (mm)
16
Marca
Bosch
Greutate pe bucată (g)
2000
Model
GNA 2
Type
Nibbler
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
B4455.000.015
EAN
3165140415026
UBB
500505919299
UNSPSC
23151901
Nr. articol producător
0601530103