Test catalogus aantal
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
8U602659
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
Bosch Nibbler GNA 75-16
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8U602659
Înălțime
142
Viteza cursei fără sarcină (1/min)
2600
Tensiune (V)
230
Lungime (mm)
290
Consumul nominal de energie (W)
750
Greutatea mașinii (kg)
1.8
Cea mai mică rază (mm)
40
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Înălțime
142
Viteza cursei fără sarcină (1/min)
2600
Tensiune (V)
230
Lungime (mm)
290
Consumul nominal de energie (W)
750
Greutatea mașinii (kg)
1.8
Cea mai mică rază (mm)
40
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm)
2
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm)
1.6
Grosimea maximă a materialului în oțel 600 N/mm². (mm)
1
Grosimea maximă a materialului în oțel 800 N/mm² (mm)
0.7
Lățimea traseului de tăiere (mm)
5
Diametrul găurii de pornire (mm)
21
Marca
Bosch
Codul mărfurilor
84672985
Model
GNA 75-16
Type
Nibbler
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8U602659
EAN
3165140843072
UBB
500649162525
UNSPSC
42272202
Nr. articol producător
0601529400