Abrazive cu acoperire
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
Scule electrice cu acumulator
Polizare & Sablare
7L129410
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
BOSCH Polizor și șlefuitor GWS 18V-10 115MM
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7L129410
Tensiunea nominală (V)
18
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
115
Viteza de rotație în gol (1/min)
9000
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
2.1
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
115
Viteza de rotație în gol (1/min)
9000
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
2.1
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Model
GWS 18V-10
Type
Cordless Angle Grinder
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7L129410
EAN
3165140994897
UBB
500583185151
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06019J4001