text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Bosch Metalice burghiu D340 6,5X97X139MM


Cod Articol 6K751076
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 6.5
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 97
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 148
Diametrul burghiului (mm) 6.5
Diametrul arborelui (mm) 6.5
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 97
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HSS
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bosch
Codul mărfurilor 82075060
Type Metal Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 6K751076
EAN 3165140418058
UBB 500648728102
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608595686
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.