text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Metalice burghiu D340 5,5X91X139MM


Cod Articol 1G623978
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 5.5
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 91
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 139
Diametrul burghiului (mm) 5.5
Diametrul arborelui (mm) 5.5
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 91
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HSS
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bosch

Numerele articolelor

Cod Articol 1G623978
EAN 3165140418034
UBB 500648487451
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608595684
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.