Freză lemn
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
Freză lemn
3R250740
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
Bosch Metalice burghiu D340 3,5X73X112MM
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3R250740
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Sistem de fixare
Alte
Lungime de tăiere (mm)
73
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Cu burghiu central
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
112
Diametrul burghiului (mm)
3.5
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Sistem de fixare
Alte
Lungime de tăiere (mm)
73
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Da
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru beton
Nu
Potrivit pentru ceramică
Nu
Potrivit pentru fontă
Da
Potrivit pentru lemn
Nu
Potrivit pentru metale neferoase
Da
Potrivit pentru piatră
Nu
Potrivit pentru sticlă
Nu
Burghiu cu două fețe
Nu
Axă de conectare cu capăt plat
Nu
Material de tăiere
HSS
Adecvat pentru reboring
Nu
Cu canal de răcire
Nu
Potrivit pentru gresie
Nu
Burghiu spiralat
Da
Cu blocare rapidă
Nu
Marca
Bosch
Type
Metal Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3R250740
EAN
3165140417976
UBB
500648596434
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
2608595678