text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Metalice burghiu 9X81X125MM


Article number 1D278957
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 9
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 81
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Packed per 1

Specifications

Lungime totală (mm) 125
Diametrul burghiului (mm) 9
Diametrul arborelui (mm) 9
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 81
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Da
Material de tăiere HSS
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bosch
Codul mărfurilor 82075060
Type Metal Drill Bit

Article numbers

Article number 1D278957
EAN 3165140060936
UBB 500648481173
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  2608596741
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.