text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Metalice burghiu 9.0MM


Cod Articol 4K385898
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 6.35
Sistem de fixare Suport hexagonal
Lungime de tăiere (mm) 81
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 125
Diametrul burghiului (mm) 9
Diametrul arborelui (mm) 6.35
Sistem de fixare Suport hexagonal
Lungime de tăiere (mm) 81
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HSS
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bosch
Type Twist Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 4K385898
EAN 3165140858908
UBB 500649183323
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608577062
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.