text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Metalice burghiu 4,5X47X80MM


The HSS Twist Drill Bit Cobalt provides long-lasting performance when drilling stainless steel. This extended lifetime results from a cobalt alloy content of 5% and fully ground HSS (high-speed steel), which provides excellent surface quality, wear resistance and heat protection. Equipped with two cutters and two flutes, chips are removed quickly to mak

Cod Articol 4X468785
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 47
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 80
Diametrul burghiului (mm) 4.5
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 47
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HSS
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bosch
Type Metal Drill Bit

Descriere

The HSS Twist Drill Bit Cobalt provides long-lasting performance when drilling stainless steel. This extended lifetime results from a cobalt alloy content of 5% and fully ground HSS (high-speed steel), which provides excellent surface quality, wear resistance and heat protection. Equipped with two cutters and two flutes, chips are removed quickly to make the bit last even longer. This drill bit works with alloyed and non-alloyed steel, stainless steel, cast iron, cast steel and acid- and heat-resistant steels. The HSS Twist Drill Bit Cobalt is manufactured to DIN 338. The drill bit is Type N (flute angle) with a 135-degree tip and a diameter tolerance of h8. Active cutting and perfect centring without wandering are achieved by the pointed split-point tip.

Numerele articolelor

Cod Articol 4X468785
EAN 3165140521185
UBB 500648654266
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608585883
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.