text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Bosch Hout frezen


Cod Articol 3H455156
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 3
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 33
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Totale lengte (mm) 61
Diameter boor (mm) 3
Schachtdiameter (mm) 3
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 33
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Goederencode 82075060
Type Metal Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 3H455156
EAN 3165140520775
UBB 500648579935
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608585842
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.